Schneider Electric - Preventa XPSU - module sécurité multifonctions - Cat4 - 3F1O - 48-230V - ressort - XPSUDN33AC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de sécurité selon IEC 61496-1 - 4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204 - 0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - niveau e
SIL conformément à IEC 61508 - 3
évaluation des entrées - à deux canaux
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489601744
Réf. Sonepar
01887960174
Réf. Fournisseur
XPSUDN33AC
Marque
Schneider Electric
type de sécurité selon IEC 61496-1:
4
catégorie d'arrêt selon IEC 60204:
0
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
niveau e
SIL conformément à IEC 61508:
3
évaluation des entrées:
à deux canaux
modèle:
appareil de base
adapté à la surveillance de commutateurs de position:
Oui
adapté à la surveillance de circuits d'arrêt d'urgence:
Oui
adapté à la surveillance de vannes:
Non
adapté à la surveillance d'équipements de protection optoélectroniques:
Oui
adapté à la surveillance de capteurs tactiles:
Non
adapté à la surveillance de commutateurs magnétiques:
Oui
adapté à la surveillance de commutateurs de proximité:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
montage possible sur barres profilées:
Oui
avec pinces amovibles:
Oui
avec entrée de démarrage:
Oui
avec fonction muting:
Non
avec boucle de retour:
Oui
pays de fabrication:
INDONESIE
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, avec contact:
4
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, orientées sur la sécurité, retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, avec contact:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, non retardées, semiconducteur:
0
nombre de sorties, fonction de signalisation, retardées, semiconducteur:
0
avec homologation BG BIA:
Non
avec homologation selon UL:
Oui
largeur:
45 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
120 mm
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
48...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
48...240 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
consommation d'énergie:
1.1 W
type de tension de commande 1:
DC
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 2:
DC
tension de commande 2:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
24...24 V
courant de commutation assigné:
1.1 A
Les Atouts de l'article:
Ce relais de sécurité est conçu pour surveiller l'arrêt d'urgence, l'interrupteur de protection, l'interrupteur magnétique, l'interrupteur de sécurité de proximité, le capteur PNP, l'interrupteur de sécurité RFID ou la barrière immatérielle de sécurité. Le relais de sécurité est alimenté en 48-240 V CA/CC et équipé d'un bornier à ressort débrochable. Ce module de sécurité universel intègre des fonctions de sécurité prédéfinies ou sélectionnables par l’intermédiaire de sélecteurs rotatifs. Ce relais de sécurité intègre 6 entrées de sécurité, 7 sorties à impulsions configurables ON/OFF, 3 sorties de sécurité NO, 1 sortie NC et 1 sortie de diagnostic statique avec informations d'état complètes. Le niveau de sécurité maximum atteint par ce relais de sécurité est PLe/Catégorie 4 selon ISO 13849-1, SILCL 3 selon IEC 62061, SIL 3 selon IEC 61508. Ce relais de sécurité pèse 0,350 kg. Ses dimensions sont 45 mm (largeur) x 120 mm (profondeur) x 100 mm (hauteur). Ce relais de sécurité pèse 0,350 kg. Ses dimensions sont 45 mm (largeur) x 120 mm (profondeur) x 100 mm (hauteur). Ces relais de sécurité sont adaptés à des applications telles que l'agroalimentaire, le levage, la manutention, le travail des matériaux, l'emballage. Ce relais de sécurité est conforme aux normes de sécurité fonctionnelle IEC60947-5-1, IEC61508-1/2/3, ISO13849-1, IEC62061, et est certifié par les labels cULus, TÜV, EAC, CCC et KC. Les relais de sécurité d'Harmony sont compatibles avec les contrôleurs logiques de Modicon. Ce relais est monté sur un rail DIN symétrique de 35 mm. Les relais de sécurité Harmony XPS Basic et Universal sont le premier choix pour gérer facilement des fonctions de sécurité uniques, généralement dans des machines de complexité simple à moyenne. L'Harmony XPS Universal est le premier choix pour une large gamme de machines simples à moyennes et complexes.
Quelques mots du fabricant :
- Plus de 40 messages de diagnostic différents, sans interface de bus de terrain supplémentaire
- Réduction du temps d'arrêt de la machine dû aux messages
- Informations d'état sur les intervalles de test à venir et quantité de cycles restants avant d'atteindre la fin de vie
- ECODESIGN : Efficacité énergétique optimisée : réduction de 24 % du CO2 sur l'ensemble du cycle de vie du produit
- Réduire le risque à un niveau acceptable
- Boîtier IP40, bornes IP20
- Possibilité de montage mural direct sur rail DIN
- Plus de 40 messages de diagnostic différents sans interface de bus de terrain supplémentaire
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


