Schneider Electric - PrismaSeT Active G - Equerres cuivre pour liaison Jeu de barres de fond - 250A - LVS04190

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481885463
Réf. Sonepar
01887188546
Réf. Fournisseur
LVS04190
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Équerre pour BS Linergy, cuivre, 250A, lot de 4
- Support d'angle en cuivre
- Équerres en cuivre pour 250A, lot de 4
- Jeux de barres traditionnels en cuivre, jusqu'à 4 000A
- Plusieurs possibilités d'installation à l'arrière, latérale et multi-étagée, installation horizontale ou verticale
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


