Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT - Barillet IP55 - 2 clés 3113 A - LVS09943

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - adaptateur de verrouillage

  • matériau - métal

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884824

Réf. Sonepar

01887188482

Réf. Fournisseur

LVS09943

Marque

Schneider Electric

modèle:

adaptateur de verrouillage

matériau:

métal

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT Active - Accessoire de fermeture - Verrous à barillet avec clés 3113A - Lot de 2 - Protection IP55

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Serrure à barillet pour armoire PrismaSeT G
  • Avec 2 clés N33113A
  • Serrure à barillet, indice IP55
  • Design ergonomique et esthétique

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric