Schneider Electric - PrismaSeT - bornier - 125 A - 500V - 14 bornes : 1x35mm² / 6x16mm²/ 7x10mm² - 14979
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
section de conducteur - 35 mm²
avec capot plombable - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430149798
Réf. Sonepar
00003014979
Réf. Fournisseur
14979
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
section de conducteur:
35 mm²
avec capot plombable:
Non
PrismaSeT - bornier 14 bornes - 125 A - Tension d'isolement 500V - Capacité de raccordement 1x35mm² / 6x16mm²/ 7x10mm²
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


