Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire extension - IP30 - L600 - 33M - Peinture RAL spé - LVS08214AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire extension - IP30 - L600 - 33M - Peinture RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481881021

Réf. Sonepar

01887001494

Réf. Fournisseur

LVS08214AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Armoire d'extension livrée en kit - 33 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1830 (avec plinthe)xP205 - Peinture RAL spéciale - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme NF EN 61439-1-2/CEI 62208

Les Atouts de l'article:

Cette extension PrismaSeT G est utilisée en association à l'armoire 33M. De classe I, elle permet d'augmenter la zone d'appareillage et de composants de distribution/répartition électrique pour proposer une solution compacte modulaire. L'armoire d'extension est livrée à plat sans module de communication, à l'unité, dans un emballage individuel en carton. En application tertiaire, cette extension d'armoire est posée au sol. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation et mise en service extrêmement simple et rapide
  • Equipé de plaques passe-câbles pour alim. par le haut / bas.
  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric