nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire - L600 - IP30 - 30M - Peinture satin RAL spé - LVS08203AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Armoire - L600 - IP30 - 30M - Peinture satin RAL spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481880949

Réf. Sonepar

01887001809

Réf. Fournisseur

LVS08203AZ

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Armoire livrée en kit - 30 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1680 (avec plinthe)xP205 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Armoire PrismaSeT G à montage au sol. Armoire d'une largeur de 600 mm. Armoire d'une hauteur de 1720 mm. Nombre de modules verticaux 30M. Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 130°. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture lisse. Avec traitement protecteur de traitement d'électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT G - Armoire sur pied
  • Thalassa PLM - coffret L600
  • Armoire posée au sol avec 30 modules
  • Panneaux latéraux démontables : câblage plat
  • Indice de protection IP30 à IP4X et IP55
  • Traitement par électrophorèse + poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric