🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent armoire connectée + gaine - IP41 - L850 - LVS08848

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent armoire connectée + gaine - IP41 - L850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 1150 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 280 mm

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481082909

Réf. Sonepar

01887108290

Réf. Fournisseur

LVS08848

Marque

Schneider Electric

largeur:

1150 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

280 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Oui

PrismaSeT G - Auvent pour armoire connectée L850mm + gaine L300mm - L1150mm - P272mm - blanc RAL9003 - IP41 - Installation au dessus du toit

Les Atouts de l'article:

Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric