Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent armoire connectée - IP41 - L850 - LVS08847

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent armoire connectée - IP41 - L850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 850 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 280 mm

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481082893

Réf. Sonepar

01887108289

Réf. Fournisseur

LVS08847

Marque

Schneider Electric

largeur:

850 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

280 mm

matériau:

acier

couleur:

blanc

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Oui

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

PrismaSeT G Active - Accessoire d'enveloppe - Auvent pour armoire connectée - L850mm - L903mm - P272mm - Blanc RAL9003 - Protection IP31

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric