Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent coffret/armoire connecté + gaine - IP41 - L1200 - LVS08845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 1200 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 280 mm
matériau - acier
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481082879
Réf. Sonepar
01887108287
Réf. Fournisseur
LVS08845
Marque
Schneider Electric
largeur:
1200 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
280 mm
matériau:
acier
couleur:
blanc
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Oui
finition de la surface:
autre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Oui
Les Atouts de l'article:
Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


