Schneider Electric - PrismaSeT G - Auvent coffret et gaine IP55 - L300 - RAL9003 - LVS08387

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 325 mm
hauteur - 55 mm
profondeur - 300 mm
adapté à la largeur de boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 260 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481883728
Réf. Sonepar
01887188372
Réf. Fournisseur
LVS08387
Marque
Schneider Electric
largeur:
325 mm
hauteur:
55 mm
profondeur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
260 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7016
avec entrée de câble:
Non
Les Atouts de l'article:
Le auvent est un élément de tôlerie qui s'installe au dessus des coffrets ou des armoires. Il permet d'augmenter l'IP à IPx1. Le auvent est livré à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


