Schneider Electric - PrismaSeT G - Barre souple isolée - 20x2mm - L= 1800mm - LVS04742

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
courant assigné In - 200 A
longueur - 1800 mm
largeur - 20 mm
hauteur - 2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
EAN
3606481868237
Réf. Sonepar
01887186823
Réf. Fournisseur
LVS04742
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
courant assigné In:
200 A
longueur:
1800 mm
largeur:
20 mm
hauteur:
2 mm
flexible:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:



