Schneider Electric - PrismaSeT G - Barre souple isolée - 20x3mm - L= 1800mm - LVS04743

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • courant assigné In - 250 A

  • longueur - 1800 mm

  • largeur - 20 mm

  • hauteur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481868244

Réf. Sonepar

01887186824

Réf. Fournisseur

LVS04743

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

courant assigné In:

250 A

longueur:

1800 mm

largeur:

20 mm

hauteur:

3 mm

flexible:

Oui

PrismaSeT G - barre souple isolée - section du jeu de barres 20x3mm - 250A - L1800mm - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Jeu de barres flexible isolé avec courant nominal 250 A
  • Jeu de barres flexible isolé 20 x 3 mm
  • Les dimensions tiennent compte des pertes de chaleur du tableau de distribution du PrismaSeT
  • Barres souples isolées de 1800 mm de longueur
  • Température maximale de résistance du matériau isolant 125 °C

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric