Schneider Electric - PrismaSeT G - Cloison horizontale UF - Armoire - L850 - LVS04336

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
adapté à la largeur de boîtier - 850 mm
largeur - 850 mm
couleur - blanc
finition de la surface - revêtement par poudre
numéro RAL - 9003
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481883803
Réf. Sonepar
01887188380
Réf. Fournisseur
LVS04336
Marque
Schneider Electric
adapté à la largeur de boîtier:
850 mm
largeur:
850 mm
couleur:
blanc
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
avec entrée de câble:
Non
avec serrure:
Non
type de construction:
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a:
Non
pour subdivision intérieure forme 2b:
Non
pour subdivision intérieure forme 3a:
Non
pour subdivision intérieure forme 3b:
Non
pour subdivision intérieure forme 4a:
Non
pour subdivision intérieure forme 4b:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


