Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret 4 rangées - 18M - Pack 250 - IP30 - LVS08066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 600 mm
hauteur - 930 mm
profondeur - 205 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481876812
Réf. Sonepar
01887187681
Réf. Fournisseur
LVS08066
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
930 mm
profondeur:
205 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce coffret mural PrismaSeT Pack250 4 rangées utilisé pour la distribution électrique BT dans les bâtiments tertiaires permet de loger l'appareillage de protection, les composants de distribution et de répartition électriques. Le coffret métallique Pack 250 4R est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton avec plastrons, rails modulaires et kit de mise à la terre. Installation murale en saillie. Etudié et conçu pour être équipé rapidement et simplement des appareils et composants de distribution et répartition de Schneider Electric. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Une enveloppe de base avec indice de protection IP30 peut-être transformée en IP40 en ajoutant simplement une porte. Pour les chutes d'eau verticales, un auvent permet d'obtenir un IP41. L'IP43 sera obtenu en ajoutant un joint de porte.
Les Atouts de la gamme:
Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire murale PrismaSeT G
- Thalassa PLM - coffret L600mm
- Coffret mural avec plaques avant
- Panneaux latéraux démontables : câblage plat
- Indices de protection IP30 à IP4X et IP55
- Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur blanche RAL 9033
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


