Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret extension IP30 - L600 - 18M - Peinture RAL spé. Struc. - LVS08116AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PrismaSeT G
EAN
3606481933829
Réf. Sonepar
01887193382
Réf. Fournisseur
LVS08116AX
Marque
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
Extension de coffret PrismaSeT G. Armoire d'une largeur de 600 mm. Armoire d'une hauteur de 930 mm. Nombre de modules verticaux 18M. Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 130°. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture texturée grossière. Avec traitement protecteur de traitement d'électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire murale prismaset G
- Armoire murale sans plaque latérale
- Coffret mural avec 18 modules
- Panneaux latéraux démontables : câblage plat
- Indice de protection IP30 à IP4X et IP55
- Traitement par électrophorèse + poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur spéciale.


