nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret extension IP30 - L600 - 9M - Peinture RAL spé. Struc. - LVS08113AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Coffret extension IP30 - L600 - 9M - Peinture RAL spé. Struc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481933188

Réf. Sonepar

01887193318

Réf. Fournisseur

LVS08113AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Coffret d'extension livré en kit - 9 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH480xP205 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Extension de coffret PrismaSeT G. Armoire d'une largeur de 600 mm. Armoire d'une hauteur de 480 mm. Nombre de modules verticaux 9M. Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 130°. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture texturée grossière. Avec traitement protecteur de traitement d'électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • Armoire murale prismaset G
  • Armoire murale sans plaque latérale
  • Coffret mural avec 9 modules
  • Panneaux latéraux démontables : câblage plat
  • Indice de protection IP30 à IP4X et IP55
  • Traitement par électrophorèse + poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur spéciale.
Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric