Schneider Electric - PrismaSeT G - Ecrou M6 clipsable sur rail DIN - lot de 20 - LVS03166

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481869272
Réf. Sonepar
01887186927
Réf. Fournisseur
LVS03166
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
couleur:
autre
numéro RAL:
0
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


