Schneider Electric - PrismaSeT G - Ecrous clipsables sur platine perforée - lot de 20 - M6 - LVS03182

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - acier
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481869302
Réf. Sonepar
01887186930
Réf. Fournisseur
LVS03182
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
acier
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


