Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M5 - Haut.=23mm - lot de 4 - LVS03186

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement
matériau - acier inoxydable
largeur - 0 mm
hauteur - 23 mm
profondeur - 0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481869333
Réf. Sonepar
01887186933
Réf. Fournisseur
LVS03186
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
pièce d'espacement
matériau:
acier inoxydable
largeur:
0 mm
hauteur:
23 mm
profondeur:
0 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


