Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M6 - Haut.=55mm - lot de 4 - LVS03197

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Entretoise hexagonale - M6 - Haut.=55mm - lot de 4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pièce d'espacement

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 0 mm

  • hauteur - 55 mm

  • profondeur - 0 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

PrismaSeT G

EAN

3606481869388

Réf. Sonepar

01887186938

Réf. Fournisseur

LVS03197

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

pièce d'espacement

matériau:

acier inoxydable

largeur:

0 mm

hauteur:

55 mm

profondeur:

0 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

PrismaSeT G - Lot de 4 entretoises métalliques hexagonales M6 pour barre de terre - installation par vis - H55mm

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Entretoises hexagonales pour PrismaSeT G et P
  • Entretoises hexagonales M6
  • Entretoises hexagonales avec hauteur de 25 mm
  • Accessoires d'installation pour PrismaSeT P et G
  • Armoires murales et encastrées pour tableaux électriques jusqu'à 630 A, Icc 50 kA