Schneider Electric - PrismaSeT G - Fond coffret extension L600 - IP55 - 27M - RAL9003 - LVS08317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1450 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481876638
Réf. Sonepar
01887187663
Réf. Fournisseur
LVS08317
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1450 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
1450 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Tôle de fond du coffret IP55. Il est utilisé dans le cas d'une extension. Le fond de coffret PrismaSeT G est livré à plat à l'unité dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Panneau arrière pour armoire d'extension
- Panneau arrière de L600 mm
- Panneau arrière avec 27 modules
- Panneaux latéraux démontables : câblage plat
- Indices de protection IP30 à IP4X et IP55
- Traitement par électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur blanche RAL 9021
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


