nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Gaine extension Armoire - IP30 - L300-27M-Peint. RAL spé. Struc. - LVS08272AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G  - Gaine extension Armoire - IP30 - L300-27M-Peint. RAL spé. Struc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481881229

Réf. Sonepar

01887001816

Réf. Fournisseur

LVS08272AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Gaine extension d'armoire L300mm - 27 Modules verticaux - L300xH1530 (avec plinthe)xP205 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Conduit de l'armoire PrismaSeT G. Armoire d'une largeur de 300 mm. Armoire d'une hauteur de 1 580 mm. Nombre de modules verticaux 27M. Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 130°. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture texturée grossière. Avec traitement protecteur de traitement d'électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT G - conduit pour armoire
  • Armoire à pose au sol, conduit sans plaques latérales
  • support au sol Goulotte de l'armoire avec 27 modules
  • Panneaux latéraux démontables : câblage plat
  • Indice de protection IP30 à IP4X et IP55
  • Traitement par électrophorèse + poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur spéciale.
Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric