Schneider Electric - PrismaSeT G - Gaine extension Armoire - IP30 - L300 - 27M - RAL9003 - LVS08272

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
qualité du matériau - autre
largeur - 300 mm
hauteur - 1530 mm
profondeur - 205 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481876461
Réf. Sonepar
01887187646
Réf. Fournisseur
LVS08272
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
largeur:
300 mm
hauteur:
1530 mm
profondeur:
205 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
9003
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
nombre de portes:
0
nombre de serrures:
0
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Non
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
avec porte:
Non
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


