Schneider Electric - PrismaSeT G - Gaine extension Armoire - IP30 - L300-30M-Peint. RAL spé. Struc. - LVS08273AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481881243
Réf. Sonepar
01887001817
Réf. Fournisseur
LVS08273AX
Marque
Schneider Electric
Les Atouts de l'article:
Conduit de l'armoire PrismaSeT G. Armoire d'une largeur de 300 mm. Armoire d'une hauteur de 1720 mm. Nombre de modules verticaux 30M. Porte avant facilement amovible et réversible, ouverture à 130°. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture texturée grossière. Avec traitement protecteur de traitement d'électrophorèse et poudre de polyester époxy polymérisé à chaud.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT G - conduit pour armoire
- Armoire à pose au sol, conduit sans plaques latérales
- Armoire encastrée avec conduit de 30 modules
- Panneaux latéraux démontables : câblage plat
- Indice de protection IP30 à IP4X et IP55
- Traitement par électrophorèse + poudre de polyester époxy polymérisé à chaud, couleur spéciale.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


