🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Habillage de socle - L600 - RAL7016 - LVS08393

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - face avant/arrière de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 150 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481869463

Réf. Sonepar

01887186946

Réf. Fournisseur

LVS08393

Marque

Schneider Electric

modèle:

face avant/arrière de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

150 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

260 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

autre

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7016

PrismaSeT G Active - Panneau de socle pour coffret L600mm - L600mm - H150mm - Gris anthracite RAL7016

Les Atouts de l'article:

Cet élément de tôlerie est fixé sur le socle en partie basse. Il est utilisé dans le cas d'enveloppe posée au sol. L'habillage de socle est livré à l'unité, dans un emballage individuel.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G, une gamme de tableaux basse tension pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric