Schneider Electric - PrismaSeT G - kit d'association multiple - LVS08818

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de connexion, latéral
largeur - 82 mm
hauteur - 82 mm
profondeur - 10 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481879745
Réf. Sonepar
01887187974
Réf. Fournisseur
LVS08818
Marque
Schneider Electric
modèle:
ensemble de connexion, latéral
largeur:
82 mm
hauteur:
82 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


