Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Liaison INV400-NS250 horizontal - LVS04445

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • hauteur - 105 mm

  • largeur - 135 mm

  • profondeur - 30 mm

  • avec couvercle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481867612

Réf. Sonepar

01887186761

Réf. Fournisseur

LVS04445

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

hauteur:

105 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

30 mm

avec couvercle:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Liaison INV400-NS250 horizontal - section du jeu de barres 24x5mm - 4P - L135xH105xP30

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric