Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Lot d'accessoires pour coffret IP55 - LVS01247

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Lot d'accessoires pour coffret IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - équerre de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 83 mm

  • hauteur - 30 mm

  • profondeur - 15 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481885197

Réf. Sonepar

01887188519

Réf. Fournisseur

LVS01247

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

équerre de fixation

matériau:

acier

largeur:

83 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

15 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Lot d'accessoires pour coffret - L83xH30xP15 - IP55

Les Atouts de l'article:

Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric