🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Montant supp. plastron - Coffret 30M-IP30-lot(x 2)-RAL9003 - LVS01258

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Montant supp. plastron - Coffret 30M-IP30-lot(x 2)-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - autre

  • largeur - 1500 mm

  • hauteur - 35 mm

  • profondeur - 11 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481932808

Réf. Sonepar

01887193280

Réf. Fournisseur

LVS01258

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

matériau:

autre

largeur:

1500 mm

hauteur:

35 mm

profondeur:

11 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9003

PrismaSeT G - Lot de 2 montants supports couvercle avant pour coffret L600mm - 30 Modules verticaux - L1500xH35xP11 - blanc RAL9003 - IP30

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie installé sur la partie avant. Il permet de fixer les plastrons. Elément proposé pour pièce de rechange. Les composants sont livrés à plat, par 2, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric