Schneider Electric - PrismaSeT G - Obturateur ou support appareillage - 72 x 72 mm - LVS03900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - plastique
largeur - 72 mm
hauteur - 72 mm
type d'encastrement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481885791
Réf. Sonepar
01887188579
Réf. Fournisseur
LVS03900
Marque
Schneider Electric
modèle:
obturateur
matériau:
plastique
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
pays de fabrication:
FRANCE
PrismaSeT G - Obturateur plein ou support appareillage - 72x72mm - 3 modules verticaux - L101xH150xP15 - blanc RAL9003 - conforme NF EN 61439-2
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


