Schneider Electric - PrismaSeT G - Obturateur sur plastron métallique - 72x72 - LVS03907

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - obturateur
matériau - plastique
largeur - 72 mm
hauteur - 72 mm
type d'encastrement - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481885654
Réf. Sonepar
01887188565
Réf. Fournisseur
LVS03907
Marque
Schneider Electric
modèle:
obturateur
matériau:
plastique
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
type d'encastrement:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Platine de montage Prismaset P, Pour support 72x72 Bouton de mesure Dev/P pour plaque avant découpée 03910/03912
- Le type de plaque de montage est une plaque de type découpée
- Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1 (45 x 45), avec 4 M verticaux
- A intégrer dans un panneau avant fixe vertical PrismaSeT P
- pour coffret posé au sol - largeur 650/800 mm & profondeur 400 mm
- Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


