Schneider Electric - PrismaSeT G - Pack 250 - kit (rail+plast.) pour NG125 INS160 - H300-L600 - LVS03260

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Pack 250 - kit (rail+plast.) pour NG125 INS160 - H300-L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 300 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 6

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481873095

Réf. Sonepar

01887187309

Réf. Fournisseur

LVS03260

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

300 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

6

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - kit installation métal. (rail+plastrons) pour coffret Pack250 L600mm - app. modulaire NG125 INS160 - 1 rangée - 6 modules verticaux - 3P4P- L600xH300 - Blanc RAL9003 - IP30-IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le rail sert à installer l'appareillage Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G Active, est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A qui peut être connectés au cloud afin d'être informé à tout instant des alertes envoyées par le tableau. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT - Plastron P & G - pour support rail modulaire
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 6 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric