Schneider Electric - PrismaSeT G - Pack 250 - unité fonctionnelle pour INS250 / INV250 - L600 - LVS03264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
hauteur - 300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 6
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481872166
Réf. Sonepar
01887187216
Réf. Fournisseur
LVS03264
Marque
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
300 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
6
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Les rails servent à installer le l'appareil. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Le Pack 250 de la gamme PrismaSeT G Active, est une gamme de tableaux basse tension jusqu'à 250A qui peut être connectés au cloud afin d'être informé à tout instant des alertes envoyées par le tableau. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT - Plastron P & G - pour maneton INS/INV250
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 6 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


