nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 18M - IP30 - Peinture RAL spé. Struc. - LVS01044AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 18M - IP30 - Peinture RAL spé. Struc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

PrismaSeT G

EAN

3606481934765

Réf. Sonepar

01887193476

Réf. Fournisseur

LVS01044AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Panneau latéral - 18 Modules verticaux - montage sur le coté - L200xH925xP180 - IP30 - IK07/08 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G. Compatible avec les armoires PrismaSeT G d'une hauteur de 780 mm (18 M) Avec un indice de protection IP30 qui protège contre la pénétration de poussière et d'eau. Le panneau est fait de tôle d'acier traitée avec un traitement de protection, un traitement d'électrophorèse et de poudre époxy de polyester polymérisée à chaud. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture texturée grossière.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G.
  • Garantir un ajustement parfait pour les armoires d'une hauteur de 780 mm.
  • Fini dans une couleur spéciale.
  • Fournit un classement IP30.