nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 21M - IP30 - Peinture RAL spé. Struc. - LVS01045AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 21M - IP30 - Peinture RAL spé. Struc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481934611

Réf. Sonepar

01887193461

Réf. Fournisseur

LVS01045AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Panneau latéral - 21 Modules verticaux - montage sur le coté - L200xH1075xP180 - IP30 - IK07/08 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G. Compatible avec les armoires PrismaSeT G d'une hauteur de 1880 mm (21 M) Avec un indice de protection IP30 qui protège contre la pénétration de poussière et d'eau. Le panneau est fait de tôle d'acier traitée avec un traitement de protection, un traitement d'électrophorèse et de poudre époxy de polyester polymérisée à chaud. La couleur du produit est une couleur spéciale. Finition de surface avec peinture texturée grossière.



Quelques mots du fabricant :

  • Panneau latéral pour armoires PrismaSeT G.
  • Garantir un ajustement parfait pour les armoires d'une hauteur de 1080 mm.
  • Fini dans une couleur spéciale.
  • Fournit un classement IP30.
Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric