Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 24M - IP30 - RAL9003 - LVS01046

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Panneau latéral - Coffret 24M - IP30 - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté en tant que paroi latérale - Oui

  • adapté en tant que panneau arrière - Non

  • matériau - acier

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 24

  • adapté à la profondeur de boîtier - 210 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481878021

Réf. Sonepar

01887187802

Réf. Fournisseur

LVS01046

Marque

Schneider Electric

adapté en tant que paroi latérale:

Oui

adapté en tant que panneau arrière:

Non

matériau:

acier

nombre d'unités en hauteur (HE):

24

adapté à la profondeur de boîtier:

210 mm

largeur:

200 mm

hauteur:

1225 mm

couleur:

blanc

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

9003

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

PrismaSeT G - Panneau latéral - 24 Modules verticaux - montage sur le coté - L200xH1225xP180 - blanc RAL9003 - IP30 - IK07/08

Les Atouts de l'article:

Les panneaux latéraux sont utilisés dans le cas de construction de coffret ou armoire seul. Il sont également utilisés en pièces de rechanges. Le composant est livrée à plat, à l'unité, dans un emballage individuel en carton.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Tôlerie entièrement peinte, intérieur / extérieur

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric