Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câble découpée sur toit bandeau vert - L300 - LVS08853

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
type - autre
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
épaisseur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482048850
Réf. Sonepar
01887204885
Réf. Fournisseur
LVS08853
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
épaisseur:
2 mm
Les Atouts de l'article:
Installation sur partie haute, cet accessoire permet d'adapter les plaques passe-câbles FL21 Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


