🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pour socle d'armoire - L600 - LVS08887

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plaque passe-câbles pour socle d'armoire - L600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - aveugle

  • type - autre

  • largeur - 600 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481884145

Réf. Sonepar

01887188414

Réf. Fournisseur

LVS08887

Marque

Schneider Electric

modèle:

aveugle

type:

autre

largeur:

600 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

1

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

épaisseur:

1 mm

PrismaSeT G - Plaque métallique passe-câbles pour socle d'armoire L600mm - montage sur plinthe - L600mm - P180mm - blanc RAL9003 - IP20

Les Atouts de l'article:

Installation en partie basse d'armoire pour permettre un IP20. Le positionnement des presse-étoupes est libre sur la plaque. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric