Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron Fupact ISFT160-250-3M-L600-Horizontal-Fixe - LVS03326

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron Fupact ISFT160-250-3M-L600-Horizontal-Fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871886

Réf. Sonepar

01887187188

Réf. Fournisseur

LVS03326

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe ISFT160 controlé par poignée de porte-fusibles - coffret/armoire L600mm - position hor. - 3M - 3P - L500mm - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric