Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron INS-INV250 -5M-L650-vertical-RAL9003 - LVS03248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
hauteur - 250 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 5
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481872999
Réf. Sonepar
01887187299
Réf. Fournisseur
LVS03248
Marque
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
250 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
5
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- PrismaSeT P & G - Plastron, pour INS250-INV100/160/250, vertical, fixe
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est d'un, avec des modules verticaux de 5 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
- pour armoire posée au sol - largeur 600/650 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


