Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron ISFT100-3P-8M-L600-vertical-Fixe - LVS03325

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron ISFT100-3P-8M-L600-vertical-Fixe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 400 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 8

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481932938

Réf. Sonepar

01887193293

Réf. Fournisseur

LVS03325

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

400 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

8

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe ISFT100 controlé par une poignée de porte-fusibles - coffret/armoire L600mm - position horizontale - 8M - 3P - L500mm - H400mm - blanc RAL9003 - IK07 - NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric