Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSX250-4M-L600-horiz. -fixe-télécommande-RAL9003 - LVS03234

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 500 mm
hauteur - 200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 4
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481872296
Réf. Sonepar
01887187229
Réf. Fournisseur
LVS03234
Marque
Schneider Electric
largeur:
500 mm
hauteur:
200 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
4
matériau:
acier
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé en partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT G, pour NSX/NSX Vigi 100/250, commande électrique
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 4 M
- A intégrer dans une plaque avant montée horizontale PrismaSeT G
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


