Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSX630-12M-L300-vertical-Cde rotative-RAL9003 - LVS03283

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSX630-12M-L300-vertical-Cde rotative-RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 600 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 12

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606481873316

Réf. Sonepar

01887187331

Réf. Fournisseur

LVS03283

Marque

Schneider Electric

largeur:

250 mm

hauteur:

600 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

12

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Plastron acier découpé fixe NSX630 controlé par une commande rotative - coffret/armoire L300mm - position verticale - 12M - L300mm - H600mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT - Plastron P & G - pour NSX/NSX Vigi 400/630 - commande rotative
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 12 M
  • A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT P & G
  • pour armoire posée au sol - largeur 300 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric