nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSXm/vigi-3M-L600-horiz-fixe-maneton-Peint. RAL spé. Stru - LVS03330AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSXm/vigi-3M-L600-horiz-fixe-maneton-Peint. RAL spé. Stru

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481934277

Réf. Sonepar

01887193427

Réf. Fournisseur

LVS03330AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Plastron découpé fixe NSXm/vigi controlé par un maneton - coffret/armoire L600mm - position horizontale - 3 Modules verticaux - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Plastron avec découpe pour les cellules PrismaSeT P et les armoires PrismaSeT G à montage mural et au sol. Compatibilité avec ComPact NSXm sans protection différentielle 3P ou 4P fixe Il prend en charge des mécanismes de contrôle tels que la genouillère, assurant la flexibilité d'installation et de fonctionnement. Il est conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les coffrets d’une largeur de 600 mm avec 3 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 150 mm et 500 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et de texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est dotée d'une découpe.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 3 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 600 mm
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface de peinture à texture grossière, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric