Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSXm/vigi-3M-L600-horizontal-fixe-cde rot directe - LVS03331

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSXm/vigi-3M-L600-horizontal-fixe-cde rot directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 150 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 3

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 650 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871817

Réf. Sonepar

01887187181

Réf. Fournisseur

LVS03331

Marque

Schneider Electric

largeur:

500 mm

hauteur:

150 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

3

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

650 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2000 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Plastron découpé fixe NSXm/vigi controlé par une commande rotative directe - coffret/armoire L600mm - position horizontale - 3M - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Les Atouts de l'article:

Elément de tôlerie faisant partie de l'habillage de l'enveloppe. Installé sur la partie avant, il sert à protéger l'utilisateur contre l'accès aux parties actives sous tension. Le plastron est livré à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • PrismaSeT - Plastron P & G - pour NSXm/VIGI/SDx - commande rotative
  • Le type de plaque avant est la plaque découpée
  • Le nombre d'appareils par rangées horizontales est de 1, avec des modules verticaux de 3 M
  • A intégrer dans un panneau avant PrismaSeT P & G monté horizontalement
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric