Non retournable

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSXm/vigi-3M-L600-horizontal-fixe-maneton - RAL satin spé - LVS03330AZ

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron NSXm/vigi-3M-L600-horizontal-fixe-maneton - RAL satin spé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481934130

Réf. Sonepar

01887193413

Réf. Fournisseur

LVS03330AZ

Marque

Schneider Electric

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Plastron découpé fixe NSXm/vigi controlé par un maneton - coffret/armoire L600mm - position horizontale - 3 Modules verticaux - H150mm - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Peinture RAL spéciale satinée

Les Atouts de l'article:

Plastron avec découpe pour les cellules PrismaSeT P et les armoires PrismaSeT G à montage mural et au sol. Compatibilité avec ComPact NSXm sans protection différentielle 3P ou 4P fixe Il prend en charge des mécanismes de contrôle tels que la genouillère, assurant la flexibilité d'installation et de fonctionnement. Il est conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les coffrets d’une largeur de 600 mm avec 3 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 150 mm et 500 mm. La finition de la surface est une couleur spéciale et une peinture lisse. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est dotée d'une découpe.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 3 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 600 mm
  • Plastron en tôle d'acier traité, finition lisse de la surface de peinture, couleur spéciale.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric