nouveau

Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 2M - L300 - Peinture RAL spé. Struc. - LVS03812AX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron plein - 2M - L300 - Peinture RAL spé. Struc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481868855

Réf. Sonepar

01887186885

Réf. Fournisseur

LVS03812AX

Marque

Schneider Electric

PrismaSeT G - Plastron plein en acier pour coffret L300mm - 2 Modules verticaux - L250mm - H100mm - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1 - Peinture RAL spéciale structurée

Les Atouts de l'article:

Plastron pour cellules PrismaSeT P et armoires PrismaSeT G à montage mural et au sol Compatibilité avec les équipements modulaires Tableau électrique Il est conçu pour une installation horizontale, ce qui le rend idéal pour une large gamme d'installations électriques. Il est compatible avec les goulottes d’armoire de 300 mm de largeur avec 2 modules verticaux La hauteur et la largeur nominales sont respectivement de 100 mm et 250 mm. La finition de la surface est d'une couleur spéciale et de texture grossière. Conforme aux normes RoHS et REACh. Traitement par électrophorèse et tôle d'acier en poudre époxy polyester polymérisé à chaud.



Quelques mots du fabricant :

  • La plaque avant est de conception simple.
  • La plaque avant avec modules verticaux de 2 M.
  • Convient aux armoires au sol d'une largeur de 300 mm.
  • Plaque avant en tôle d'acier traitée, finition de surface de peinture texturée grossière, couleur spéciale.
Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric