Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron transparent-4M-L300 - LVS03352

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Plastron transparent-4M-L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 200 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 4

  • matériau - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481871725

Réf. Sonepar

01887187172

Réf. Fournisseur

LVS03352

Marque

Schneider Electric

largeur:

250 mm

hauteur:

200 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

4

matériau:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

finition de la surface:

non traité

pays de fabrication:

FRANCE

PrismaSeT G - Plastron transparent en verre pour coffret L300mm - 4 Modules verticaux - L300mm - H200mm - blanc RAL9003 mat liste - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric