Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine branch. Puiss. limitée-Kit bloc cde 1P/3P-RAL9003 - LVS03141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
hauteur - 300 mm
largeur - 600 mm
perforation - Non
traitement de la surface - revêtement par poudre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3606481866189
Réf. Sonepar
01887186618
Réf. Fournisseur
LVS03141
Marque
Schneider Electric
matériau:
acier
hauteur:
300 mm
largeur:
600 mm
perforation:
Non
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
La platine sert à installer l'appareil de coupure dans son environnement. La platine est livrée à l'unité, dans un emballage individuel.Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.
Les Atouts de la gamme:
PrismaSeT G Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 630A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.
Quelques mots du fabricant :
- Plastron PrismaSeT G, pour 2 contrôles tarifaires, 1P/3P
- Le type de plaque avant est la plaque découpée
- Nombre d'appareils selon les appareils modulaires, avec modules verticaux de 6 M
- A intégrer dans un panneau avant monté verticalement PrismaSeT G
- pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
- Plastron en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


