Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine FuPacT GS32 3P/4P - vertical - RAL9003 - LVS03118

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PrismaSeT G - Platine FuPacT GS32 3P/4P - vertical - RAL9003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • hauteur - 300 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - revêtement par poudre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482068773

Réf. Sonepar

01887206877

Réf. Fournisseur

LVS03118

Marque

Schneider Electric

matériau:

acier

hauteur:

300 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

PrismaSeT G - Platine interrupteur-sectionneur porte fusibles FuPacT GS32 - 3 ou 4 pôles - installation verticale - RAL9003

Les Atouts de l'article:

La platine sert à installer l'appareil porte fusibles dans son environnement. La platine est livrée à l'unité dans un emballage individuelCe produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE.



Les Atouts de la gamme:

PrismaSeT P Active, une gamme de tableaux basse tension nativement connectés au cloud pour la distribution d'énergie jusqu'à 4000A. Les performances de cette gamme répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : NF EN 61439-1, NF EN 69439-2, NF EN 62208.



Quelques mots du fabricant :

  • Plaque de montage PrismaSeT G, pour FuPacT GS 63 à 160 A, 3P/4P, horizontal et vertical, fixe, commande rotative
  • Type de plaque de montage est de type simple
  • Le nombre d'équipements par rangée horizontale est de 1, avec des lignes verticales
  • A intégrer dans une plaque de montage fixe horizontale PrismaSeT P
  • pour armoire posée au sol - largeur 600 mm
  • Plaque de montage en tôle d'acier traitée, finition de surface mate/texturée, couleur blanche.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric